Stolní vozík ″GREY EDITION

Artiklové číslo: 12406-7016
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Katalogové číslo 12406-7016
EAN / GTIN 4017976819198
Číslo výrobce 12406-7016

Popis

Provedení:

nesestavený

Popis:

Modulární systém: Super Multi-Vario Transporter je speciálně navržen pro přepravu velkých nákladů. Vysoce kvalitní kolečka z pevné pryže Elastic s náboji s kuličkovými ložisky zajišťují vynikající manévrovatelnost a velmi hladký chod. Svařované ocelové trubky a ocelové profily, práškově lakované, antracitově šedé RAL 7016. 2 obdélníkové plošiny s protiskluzovou sítotiskovou deskou z vodovzdorné překližky. Nosnost horní plošiny 500 kg. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, elastické pneumatiky z plné pryže, modrošedé ″neznačící″, náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků).

Charakteristika:

Velikost kola (mm): 200 x 50

Poznámka:

podle normy EN 1757-3

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku