1/4″ Rázový nástrčný klíč (inch) 7/16″

Artiklové číslo: 12400A 7/16
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 12400A 7/16
EAN / GTIN 4991644300396
Číslo výrobce 12400A 7/16
L-číslo L60050 9571

Popis

Popis:

Délka: 23 mm
Rozměr D2: 13 mm
D1: 16,3 mm
Délka: 8 mm
Pohon: 1/4″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 7/16″
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku