1/4″ Rázový nástrčný klíč (inch) 11/32″

Artiklové číslo: 12400A 11/32
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 12400A 11/32
EAN / GTIN 4991644300365
Číslo výrobce 12400A 11/32

Popis

Popis:

Délka: 23 mm
Rozměr D2: 13 mm
D1: 13,8 mm
Délka: 7 mm
Pohon: 1/4″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 11/32″
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku