TK jednobřitý dělový vrták Celková délka d 800 mm 15-X mm

Artiklové číslo: 124008 15-X
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Počet břitů Z: 1
  • Stopka: DIN 6535 HB
  • Vnitřní chlazení: ano, při minimálně 40 barech

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 15 mm
Rozsah ⌀ 14 mm - 15,99 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Počet břitů Z 1
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 710 mm
Stopka DIN 6535 HB
Vnitřní chlazení ano, při minimálně 40 barech
Nutný pilotní vrták ano, pilotní vrták
Semi-standardní ano
Celková délka L 800 mm
⌀ stopky Ds 25 mm
Druh produktu Vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 124008 15-X
EAN / GTIN 4067263329299
Číslo výrobce 124008 15-X

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
250
Hliník (krátké třísky)
N
200
Ocel < 500 N/mm²
P
90
Ocel < 750 N/mm²
P
80
Ocel < 900 N/mm
P
70
Ocel < 1100 N/mm²
P
50
GG
K
80
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Jednobřitý dělový vrták na hluboké otvory s přímými drážkami pro hloubky vrtání až 1000 mm ve standardu a až 6000 mm na poptávku. Univerzálně navržený obvodový tvar na vrtací hlavě umožňuje procesně bezpečnou práci v širokém spektru materiálů.

Poznámka:

K procesně spolehlivému použití vrtáku na hluboké otvory je vyžadován předchozí pilotní otvor o průměru nejméně 4×D pomocí pilotního vrtáku č. 122736 nebo č. 123885 a také 231605 pro větší průměry nebo pomocí pilotního vrtáku č. 122606 pro hliník. Pro hluboké otvory > 50×D musí být nástroj ve vzdálenostech každých 50×D podepřen lunetou. Uvedený poměr L/D odpovídá minimální dosažitelné hloubce vrtání s příslušným vrtákem na hluboké otvory. Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC. Doporučuje se tlak chladicího média > 40 barů.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku