TK vrták na hluboké otvory HPC válcová stopka DIN 6535 HA 20×D, TiAlN, ⌀ DC h7: 3mm

Artiklové číslo: 123690 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
51 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Provedení: 20×D
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h7
  • Počet břitů Z: 2

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 3 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Provedení 20×D
Tolerance jmenovitý ⌀ h7
Počet břitů Z 2
Vrcholový úhel 135 stupeň
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 75,5 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení Ano, při 40 barech
Strategie obrábění HPC
Nutný pilotní vrták Ano, pilotní vrták
Délka drážky pro třísky Lc 80 mm
Celková délka L 120 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,06 mm/ot.
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 123690 3
EAN / GTIN 4045197263544
Číslo výrobce 123690 3

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
105
Ocel < 750 N/mm²
P
90
Ocel < 900 N/mm
P
90
Ocel < 1100 N/mm²
P
90
Ocel < 1400 N/mm
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
45
GG(G)
K
95
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Se spirálovou drážkou, se 4 vodicími fazetkami a vnitřními chladicími kanály. Vysokovýkonný vrták na hluboké otvory nové generace v oblasti HPC. S úhlem špičky 135° a tolerancí břitů h7 pro optimální zhotovení hlubokého otvoru. Vysoká přesnost lícování a kulatosti otvoru.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
K procesně spolehlivému použití vrtáku na hluboké otvory 16×D je nutné předchozí středění s č. 121068 – 121121 nebo pilotní otvor 4×D s č. 122736. Pro hluboké otvory od 20×D je bezpodmínečně nutný pilotní otvor na maximální hloubku vrtání s pilotním vrtákem č. 122736. Zhotovení pilotního otvoru zvyšuje procesní spolehlivost. Viz také strana 140/141.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku