TK vrták na hluboké otvory HPC válcová stopka DIN 6535 HA 25×D 3 mm

Artiklové číslo: 123593 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Provedení: 25×D
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h7
  • Počet břitů Z: 2

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 3 mm
Povlak DLC
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Provedení 25×D
Tolerance jmenovitý ⌀ h7
Počet břitů Z 2
Vrcholový úhel 135 stupeň
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 93,5 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení Ano, při 40 barech
Strategie obrábění HPC
Nutný pilotní vrták Ano, pilotní vrták
Délka drážky pro třísky Lc 98 mm
Celková délka L 135 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv f v hliníku tvořícím krátké třísky 0,14 mm/ot.
Barevný kroužek žlutá
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 123593 3
EAN / GTIN 4045197354389

Aplikační tabulka

Alu
N
130
Hliník (krátké třísky)
N
160
Al > 10% Si
N
120
PMMA Akryl
N
120
PEEK
N
95
PVDF GF20
N
70
PA 66 GF30
N
65
PEEK GF30
N
55
PTFE CF25
N
65
Cu
N
75
CuZn
N
90
GFK
N
65
CFK
N
65
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

Se spirálovou drážkou, se 6 vodicími fazetkami a vnitřními chladicími kanály. Vysokovýkonný vrták na hluboké otvory nové generace v oblasti HPC. S úhlem špičky 135° a tolerancí břitů h7 pro optimální zhotovení hlubokého otvoru. Vysoká přesnost lícování a kulatosti otvoru.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
K procesně spolehlivému použití vrtáku na hluboké otvory 16×D je nutné předchozí středění s č. 121068 – 121121 nebo pilotní otvor 4×D s pilotním vrtákem č.122606. Pro hluboké otvory od 20×D je bezpodmínečně nutný pilotní otvor na maximální hloubku vrtání s pilotním vrtákem č. 122606.
Zhotovení pilotního otvoru zvyšuje procesní spolehlivost. Viz také strana 140/141.
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
    ⌀ DC h7 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku