{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 10,8 mm | |
Povlak | DLC | |
Řezný materiál | TK | |
Norm | Výrobní norma | |
Provedení | 20×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 251,8 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | Ano, při 40 barech | |
Strategie obrábění | HPC | |
Nutný pilotní vrták | Ano, pilotní vrták | |
Délka drážky pro třísky Lc | 268 mm | |
Celková délka L | 315 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Posuv f v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,37 mm/ot. | |
Barevný kroužek | žlutá | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 123590 10,8 | |
EAN / GTIN | 4045197354365 | |
Číslo výrobce | 123590 10,8 |