Bezpečnostní nízká obuv LENNY S2, velikost 36

Artiklové číslo: 12320-36
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S2
  • Materiál ochranné špičky prstů: Ocel
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S2
Materiál ochranné špičky prstů Ocel
Velikost bot EU 36
Antistatické ano
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 12320-36
EAN / GTIN 4035877958174
Číslo výrobce 12320-36
L-číslo L00790 5116

Popis

Popis:

  • Hovězinová useň
  • Tkaninová podšívka pro přirozenou ventilaci
  • Plný, polstrovaný měchový jazyk
  • Podrážka s vložkou po celé délce
  • Antistatická měkká fleecová stélka
  • PU/PU podešev NEW BASIC
  • PU ochrana špičky
  • Ocelová krytka špičky
  • EN ISO 20345 S2 SRC, forma A

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku