{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 20 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norm | Výrobní norma | |
Provedení | 10×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 204 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | Ano, při 25 barech | |
Strategie obrábění | HPC | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 234 mm | |
Celková délka L | 286 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Posuv f v INOXu < 900 N/mm2 | 0,25 mm/ot. | |
Barevný kroužek | modrá | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 123110 20 | |
EAN / GTIN | 4045197357984 | |
Číslo výrobce | 123110 20 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK vrták HPC válcová stopka DIN 6535 HA 20 mm
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
27 950,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
27 612,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
21 060,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
22 464,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
31 954,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
15 028,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Semi-standardní | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Provedení | 10×D | 8×D | 8×D | 8×D | 12×D | 8×D |
Celková délka L | 286 | 243 | 243 | 243 | 310 | 243 |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
⌀ stopky Ds | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 204 | 160 | 160 | 160 | 228 | 160 |