{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 13,5 mm | |
Povlak | TiN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Provedení | 8×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 112,8 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | Ano, při 25 barech | |
Délka drážky pro třísky Lc | 133 mm | |
Celková délka L | 178 mm | |
⌀ stopky Ds | 14 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,26 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 123106 13,5 | |
EAN / GTIN | 4045197448262 | |
Číslo výrobce | 123106 13,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TK vysokovýkonný vrták válcová stopka DIN 6535 HA 13,5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
9 785,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
11 362,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
7 748,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Provedení | 8×D | 8×D | 8×D |
Barevný kroužek | zelená | zelená | zelená |
Vnitřní chlazení | Ano, při 25 barech | Ano, při 25 barech | ano, při 25 barech |
Jmenovitý ⌀ DC | 13,5 mm | 13,5 mm | 13,5 mm |
Norma | Výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma |
Délka drážky pro třísky Lc | 133 mm | 133 mm | 133 mm |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 112,8 mm | 112,8 mm | 112,8 mm |