{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 7 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Provedení | 8×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 65,5 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | Ano, při 25 barech | |
Strategie obrábění | HPC | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 76 mm | |
Celková délka L | 114 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 123102 7 | |
EAN / GTIN | 4045197458520 | |
Číslo výrobce | 123102 7 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK vrták HPC Weldon DIN 6535 HB 7 mm
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
6 864,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
6 864,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
4 823,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
5 382,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
61 ks okamžitě k dodání
3 302,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlN |
Barevný kroužek | zelená | modrá | žlutá | zelená | zelená |
Celková délka L | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
Norma | Výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Délka drážky pro třísky Lc | 76 | 75 | 76 | 76 | 76 |
⌀ stopky Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |