{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 17 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Provedení | 8×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | m6 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 145,5 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech | |
Strategie obrábění | HPC | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 171 mm | |
Celková délka L | 222 mm | |
⌀ stopky Ds | 18 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Posuv f v INOXu > 900 N/mm2 | 0,25 mm/ot. | |
Barevný kroužek | modrá | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 123008 17 | |
EAN / GTIN | 4045197570031 | |
Číslo výrobce | 123008 17 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK vrták HPC válcová stopka DIN 6535 HA 17
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
23 036,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
17 342,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
18 954,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
12 636,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech | ano, při 25 barech | Ano, při 25 barech | ano, při 25 barech |
Norma | Výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | 135 stupeň | 135 stupeň | 135 stupeň |
Délka drážky pro třísky Lc | 171 mm | 171 mm | 171 mm | 171 mm |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 145,5 mm | 145,5 mm | 145,5 mm | 145,5 mm |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |