Třmenový mikrometr pro měření šířky zubů s kalenými ocelovými talířky 250-275 mm ocel, deska = 30 mm ocel

Artiklové číslo: 123-111
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
Měřicí technika analog
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 123-111
EAN / GTIN 4946368013091
Číslo výrobce 123-111
L-číslo L40010 1274

Popis

Popis:

Tento upínací měřicí šroub s měřicími plochami na obou stranách nabízí následující výhody: Pro měření šířky zubů přímých a šikmými ozubenými koly. Pro měření zapuštěné a obtížně dosažitelné funkce.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 250 - 275
Stupňování: 0,01 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±9 µm
Stupnice: buben stupnice a objímka saténově chromované, ø18 mm
Měřící síla: 5-10
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího standardu (od 25 mm), nastavovacího klíče.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku