Třmenový mikrometr pro měření šířky zubů s kalenými ocelovými talířky 0-25 mm ocel, deska = 20 mm ocel

Artiklové číslo: 123-101
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
    Měřicí technika analog
    Druh produktu Třmenový mikrometr

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 123-101
    EAN / GTIN 4946368012995
    Číslo výrobce 123-101
    L-číslo L40010 2532

    Popis

    Popis:

    Tento upínací měřicí šroub s měřicími plochami na obou stranách nabízí následující výhody: Pro měření šířky zubů přímých a šikmými ozubenými koly. Pro měření zapuštěné a obtížně dosažitelné funkce.

    Charakteristika:

    Digitální/analogové: Analogové
    Rozsah měření: 0 - 25
    Stupňování: 0,01 mm
    Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±4 µm
    Stupnice: buben stupnice a objímka saténově chromované, ø18 mm
    Měřící síla: 5-10
    Palcová/metrická: Metrická
    Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího standardu (od 25 mm), nastavovacího klíče.

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku