Popis:
Použití:
Řízené utahování šroubů v rozsahu 0,04 - 13,6 N-m
Sériová montáž s utahováním na konstantní hodnoty
Elektronický průmysl, přesná mechanika a průmyslová výroba
Konstrukce:
Pevný momentový Nástrčný klíč - bez stupnice
S šestihrannou objímkou 1/4″ pro práci s 1/4″ bity podle DIN 3126 - C 6.3
S adaptérem vhodným také pro 1/4″ objímky podle DIN 3124
Přesnost spouštění: Tolerance +/- 6 % nastavené hodnoty
Konstrukce podle DIN EN ISO 6789 typ II třída F
Přesná otočná kulová spojka pro řízené utahování vpravo i vlevo
Přesnost mechanismus při dosažení nastavené hodnoty znatelně sklouzne
Automatický návrat do výchozí polohy
Lehká konstrukce díky eloxovaným hliníkovým rukojetím
Pevné nastavení lze provést ve výrobním závodě nebo uživatelem na vhodném zkušebním zařízení
Pokud je požadováno pevné nastavení ve výrobním závodě, při objednávce uveďte hodnotu N-m (cena na vyžádání)
Rozsah dodávky:
Momentový klíč typ 755
1/4″ adaptér (č. 757-20)
Model č. 755-05 s přídavnou křížovou rukojetí pro snadnější práci
Certifikát o zkoušce podle normy DIN EN ISO 6789-2:2017
Dodání v pevné kartonové krabici.
Charakteristika:
- Adaptér pohonu, šestihranný [metrický]: 6,3
- Nástrčný nástavec, šestihranný [imperiální]: 1/4″
- Typ pohonu/pohon: Držák bitů
- Směr utahování: Levé a pravé
- Uvolňovací mechanismus: Kluzná spojka
- Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 2,5 Nm - 13,6 Nm
- Rozsah použití:
- Montáž
- Výroba
- Kontrola kvality
- Sériová montáž
- Údržba a opravy
- Celková výška [mm]: 34,9 mm
- Celková délka [mm]: 137 mm
- Přesnost: +/- 6 %
- Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
- 1000 V izolovaný: bez
- Verze EPA/ESD: bez
- Pevné nastavení: ano
- K dispozici křížová rukojeť: ano
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez
- Cílové skupiny:
- Automobilový průmysl
- Elektronický průmysl
- Průmysl
- Drobná mechanika
- Vojenský průmysl
- Služby