TK vrták HPC válcová stopka DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC h7: 3,7mm

Artiklové číslo: 122808 3,7
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1,00 CZK / ks
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Provedení: 8×D
  • Typ: W
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h7

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 3,7 mm
Povlak DLC
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Provedení 8×D
Typ W
Tolerance jmenovitý ⌀ h7
Počet břitů Z 2
Vrcholový úhel 135 stupeň
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 28,5 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení ano, při 25 barech
Strategie obrábění HPC
Semi-standardní ano
Délka drážky pro třísky Lc 34 mm
Celková délka L 72 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Tolerance stopky h6
Posuv f v hliníku tvořícím krátké třísky 0,35 mm/ot.
Barevný kroužek žlutá
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 122808 3,7
EAN / GTIN 4045197753717
Číslo výrobce 122808 3,7
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
325
Hliník (krátké třísky)
N
360
Al > 10% Si
N
315
PMMA Akryl
N
135
PEEK
N
110
PVDF GF20
N
80
PA 66 GF30
N
70
PEEK GF30
N
60
PTFE CF25
N
70
Cu
N
140
CuZn
N
160
GFK
N
70
CFK
N
70
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

S povlakem DLC sp2  nejnovější generace s malým  koeficientem tření zaručuje vynikající odvod třísek. Pro vysoce výkonné obrábění hliníkových materiálů. Vysoká přesnost lícování a kulatosti otvoru díky 6 vodicím fazetkám.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
Typ HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
Typ HB: objednávejte s č. 122809.
Typ HE: objednávejte s č. 122808 + 129100HE.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku