TK vrták HOLEX Pro Steel válcová stopka DIN 6535 HA 9,5

Artiklové číslo: 122776 9,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
61 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm resp. palce) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 6537
  • Provedení: 6×D
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h7
  • Počet břitů Z: 2

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Pro Steel
Jmenovitý ⌀ DC 9,5 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma DIN 6537
Provedení 6×D
Tolerance jmenovitý ⌀ h7
Počet břitů Z 2
Vrcholový úhel 140 stupeň
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 46,8 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení Ano, při 25 barech
Strategie obrábění HPC
Semi-standardní ano
Délka drážky pro třísky Lc 61 mm
Celková délka L 103 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,22 mm/ot.
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 122776 9,5
EAN / GTIN 4045197827760
Číslo výrobce 122776 9,5

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
250
Hliník (krátké třísky)
N
200
Al > 10% Si
N
160
Ocel < 500 N/mm²
P
125
Ocel < 750 N/mm²
P
115
Ocel < 900 N/mm
P
95
Ocel < 1100 N/mm²
P
90
Ocel < 1400 N/mm
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

Přímé hlavní břity a speciální profil drážek zajišťují dobrý odvod třísek. Robustní geometrie břitů zajišťuje procesně spolehlivé vysoce výkonné vrtání. Rozsáhlé možnosti použití v ocelových materiálech díky kombinaci houževnatého tvrdokovu s velmi jemným jádrem a povlaku mimořádně odolného proti opotřebení.
Do ⌀ 1,9 s výbrusem 4 ploch, od ⌀ 2 s kuželovým výbrusem.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
Provedení HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
Typ HB: objednávejte s č. 122777.
Typ HE: objednávejte s č. 122778.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Pro Steel" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku