{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 19 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 | |
Provedení | 6×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 72,5 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | Ano, při 25 barech | |
Strategie obrábění | HPC | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 101 mm | |
Celková délka L | 153 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,37 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122765 19 | |
Číslo výrobce | 122765 19 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TK vrták HPC válcová stopka DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 19mm |
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání
8 626,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
12 194,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
12 532,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
6 292,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
6 760,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Povlak | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | bez povlaku |
Provedení | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Barevný kroužek | zelená | zelená | modrá | zelená | zelená | modrá |
Norma | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | 140 stupeň | 140 stupeň | 135 stupeň | 140 stupeň | 140 stupeň |