{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 13,5 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 | |
Provedení | 6×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | p6 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 56,8 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | Ano, při 25 barech | |
Strategie obrábění | HPC | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 77 mm | |
Celková délka L | 124 mm | |
⌀ stopky Ds | 14 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,32 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122738 13,5 | |
EAN / GTIN | 4045197567888 | |
Číslo výrobce | 122738 13,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK HPC vrták Weldon DIN 6535 HB 13,5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
6 786,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
65 ks okamžitě k dodání
5 798,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
123 ks okamžitě k dodání
2 938,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
5 876,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
5 226,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Barevný kroužek | zelená | modrá | zelená | červená | růžová |
Celková délka L | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
Vnitřní chlazení | Ano, při 25 barech | Ano, při 25 barech | Ano, při 25 barech | ano, při 25 barech | ano, při 25 barech |
Vrcholový úhel | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
⌀ stopky Ds | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 | 56,8 |