{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Steel | |
Jmenovitý ⌀ DC | 16,5 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 | |
Provedení | 6×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 68,3 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | Ano, při 25 barech | |
Strategie obrábění | HPC | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 93 mm | |
Celková délka L | 143 mm | |
⌀ stopky Ds | 18 mm | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,35 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122715 16,5 | |
EAN / GTIN | 4045197788757 |