{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozsah ⌀ | 8,01 mm - 10 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 | |
Provedení | 6×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech | |
Strategie obrábění | HPC | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 61 mm | |
Celková délka L | 103 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Barevný kroužek | bílá | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122690 8,01-X | |
EAN / GTIN | 4062406200909 | |
Číslo výrobce | 122690 8,01-X |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK vrták HPC válcová stopka DIN 6535 HA 8,01-X mm
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
6 303,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
5 252,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
2 097,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
20
ks
1 747,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
2 134,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
20
ks
1 779,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
3 276,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
2 730,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | bílá | zelená | zelená | růžová |
Celková délka L | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm |
Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech | Ano, při 25 barech | Ano, při 25 barech | ano, při 25 barech |
Strategie obrábění | HPC | HPC | HPC | HPC |
Délka drážky pro třísky Lc | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |