Vysoce výkonný TK vrták HOLEX Pro Inox s válcovou stopkou DIN 6535 HE, bez povlaku, ⌀ DC m7: 11,35mm

Artiklové číslo: 122687 11,35
Kopírovat
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Ihned k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC m7 (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 6537 L
  • Provedení: 6×D
  • Tolerance jmenovitý ⌀: m7
  • Počet břitů Z: 2

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Pro Inox
Jmenovitý ⌀ DC 11,35 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál TK
Norma DIN 6537 L
Provedení 6×D
Tolerance jmenovitý ⌀ m7
Počet břitů Z 2
Vrcholový úhel 140 stupeň
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 54 mm
Stopka DIN 6535 HE s h6
Vnitřní chlazení ano, při 25 barech
Délka drážky pro třísky Lc 71 mm
Celková délka L 118 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Posuv f v INOXu < 900 N/mm2 0,13 mm/ot.
Barevný kroužek modrá
Druh produktu Spirálové vrtáky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 122687 11,35
Kopírovat
EAN / GTIN 4067263112877
Kopírovat
Číslo výrobce 122687 11,35
Kopírovat
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
vhodné pro / [m/min]
N
ISO kód:
140
Al > 10% Si
vhodné pro / [m/min]
N
ISO kód:
120
Ocel < 500 N/mm²
vhodné pro / [m/min]
P
ISO kód:
120
Ocel < 750 N/mm²
vhodné pro / [m/min]
P
ISO kód:
110
Ocel < 900 N/mm
vhodné pro / [m/min]
P
ISO kód:
80
INOX < 900 N/mm²
vhodné pro / [m/min]
M
ISO kód:
55
INOX > 900 N/mm²
vhodné pro / [m/min]
M
ISO kód:
45
Ti > 850 N/mm²
vhodné pro / [m/min]
S
ISO kód:
35
mokré max.
vhodné pro / [m/min]
 
mokré min.
vhodné pro / [m/min]
 

Popis

Provedení:

Efektivní vrtání zejména pro použití v nerezových ocelích a ocelích odolných proti kyselinám.
Rovné hlavní řezné hrany s optimalizovanou konstrukcí řezné hrany pro lepší lámání třísek. Zvětšené komory na třísky pro vynikající odvod třísek. Zvýšená odolnost proti opotřebení díky vylepšenému tvrdokovovému substrátu a vysoce teplotně odolnému povlaku.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Pro Inox" Zobrazit všechny

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku: Zde uveďte artiklové číslo nebo artiklový kód .

V košíku

Ke košíku
Ke košíku