{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 8,7 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 | |
Provedení | 6×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | m7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 48 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | Ano, při 25 barech | |
Délka drážky pro třísky Lc | 61 mm | |
Celková délka L | 103 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Posuv f v INOXu < 900 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Barevný kroužek | modrá | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122666 8,7 | |
Číslo výrobce | 122666 8,7 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
TK vysokovýkonný vrták válcová stopka DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m7: 8,7mm |
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání
3 081,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
71 ks okamžitě k dodání
1 597,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 |
Povlak | TiAlN | TiAlN | bez povlaku |
Celková délka L | 103 mm | 103 mm | 103 mm |
Řezný materiál | TK | TK | TK |
Délka drážky pro třísky Lc | 61 mm | 61 mm | 61 mm |
⌀ stopky Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálové vrtáky |