{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Diabolo | |
Jmenovitý ⌀ DC | 6,5 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 | |
Provedení | 6×D | |
Typ | H | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 43,3 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 53 mm | |
Celková délka L | 91 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Posuv f v oceli < 60 HRC | 0,09 mm/ot. | |
Barevný kroužek | červená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122642 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197971913 | |
Číslo výrobce | 122642 6,5 |