TK vrták GARANT Diabolo HPC válcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 8,06-Xmm

Artiklové číslo: 122641 8,06-X
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    3 101,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    2 585,00  CZK / ks
  • Minimální množství pro objednání 3 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 6537
  • Provedení: 6×D
  • Typ: H
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h7

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Diabolo
Rozsah ⌀ 8,06 mm - 10,05 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma DIN 6537
Provedení 6×D
Typ H
Tolerance jmenovitý ⌀ h7
Počet břitů Z 2
Vrcholový úhel 140 stupeň
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění HPC
Semi-standardní ano
Délka drážky pro třísky Lc 61 mm
Celková délka L 103 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Posuv f v oceli < 60 HRC 0,09 mm/ot.
Barevný kroužek červená
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 122641 8,06-X
EAN / GTIN 4062406078478
Číslo výrobce 122641 8,06-X

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
90
Ocel < 750 N/mm²
P
80
Ocel < 900 N/mm
P
70
Ocel < 1100 N/mm²
P
65
Ocel < 1400 N/mm
P
55
Ocel < 55 HRC
H
28
Ocel < 60 HRC
H
16
Ocel < 65 HRC
H
14
Ocel < 67 HRC
H
10
GG(G)
K
70
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Silné jádro a speciální výbrus špičky − díky tomu mají příčné řezné břity vysokou přesnost středění. Díky konvexním hlavním břitům a definovanému zaoblení hran dosahuje vrták vysoké stability a je maximálně zatížitelný.
Speciální povlak z multi-nanovrstev k vrtání v kalené oceli.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
Tvar HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
Tvar HB: Objednávejte pod č.122642/122652.
Tvar HE: Objednávejte pod č. 122641 / 122651 + 129100HE.
Dodací lhůta: 12 pracovních týdnů
Minimální objednávané množství: 3 ks
Specifická výroba podle přání zákazníka:
Zrušení objednávky možné maximálně 3 pracovní dny po obdržení potvrzení objednávky. Vrácení zboží vyloučeno. Nadměrná a nedostatečná dodávka ± 10 % (min. 1 kus) vyhrazena.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Diabolo" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku