{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 3,3 mm | |
Povlak | DLC | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 | |
Provedení | 6×D | |
Typ | W | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | p6 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 23,1 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | Ano, při 25 barech | |
Strategie obrábění | HPC | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 28 mm | |
Celková délka L | 66 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Posuv f v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,28 mm/ot. | |
Barevný kroužek | žlutá | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122608 3,3 | |
EAN / GTIN | 4045197568724 | |
Číslo výrobce | 122608 3,3 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK HPC vrták Weldon DIN 6535 HB 3,3 mm
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
2 496,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
142 ks okamžitě k dodání
2 273,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání
2 678,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
661 ks okamžitě k dodání
1 139,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
2 361,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | DLC | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Provedení | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Barevný kroužek | žlutá | modrá | zelená | zelená | červená |
Jmenovitý ⌀ DC | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK | TK |
Vrcholový úhel | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |