{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 18,8 mm | |
Povlak | DLC | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 | |
Provedení | 6×D | |
Typ | W | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 72,8 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech | |
Strategie obrábění | HPC | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 101 mm | |
Celková délka L | 153 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Posuv f v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,7 mm/ot. | |
Barevný kroužek | žlutá | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122603 18,8 | |
EAN / GTIN | 4045197758514 | |
Číslo výrobce | 122603 18,8 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TK vrták HPC, Weldon DIN 6535 HB 18,8 mm
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
11 830,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
12 194,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
6 292,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Provedení | 6×D | 6×D | 6×D |
Jmenovitý ⌀ DC | 18,8 | 18,8 | 18,8 |
Řezný materiál | TK | TK | TK |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | m6 | h7 |
Strategie obrábění | HPC | HPC | HPC |
Délka drážky pro třísky Lc | 101 | 101 | 101 |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |