TK vrták HPC válcová stopka DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC h7: 4,65mm

Artiklové číslo: 122602 4,65
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
74 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 6537
  • Provedení: 6×D
  • Typ: W
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h7

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 4,65 mm
Povlak DLC
Řezný materiál TK
Norma DIN 6537
Provedení 6×D
Typ W
Tolerance jmenovitý ⌀ h7
Počet břitů Z 2
Vrcholový úhel 135 stupeň
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 29,1 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení Ano, při 25 barech
Strategie obrábění HPC
Semi-standardní ano
Délka drážky pro třísky Lc 36 mm
Celková délka L 74 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Tolerance stopky h6
Posuv f v hliníku tvořícím krátké třísky 0,35 mm/ot.
Barevný kroužek žlutá
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 122602 4,65
EAN / GTIN 4045197752529
Číslo výrobce 122602 4,65

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
360
Hliník (krátké třísky)
N
400
Al > 10% Si
N
350
PMMA Akryl
N
150
PEEK
N
120
PVDF GF20
N
90
PA 66 GF30
N
80
PEEK GF30
N
70
PTFE CF25
N
80
Cu
N
160
CuZn
N
200
GFK
N
80
CFK
N
80
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

S povlakem DLC sp2 nejnovější generace s malým koeficientem tření zaručuje vynikající odvod třísek. Pro vysoce výkonné obrábění hliníkových materiálů. Vysoká přesnost lícování a kulatosti otvoru díky 6 vodícím fazetkám.
Velikost 1 - 1,5 s 4 vodicémi fazetkami.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
Typ HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
Typ HB: Objednávejte s č. 122603.
Typ HE: Objednávejte s č. 122602 + 129100HE.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


TK vrták HPC válcová stopka DIN 6535 HA, DLC, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 4,65mm

TK vrták HPC válcová stopka DIN 6535 HA, DLC, ⌀ DC h7: 4,65mm

na poptávku
Ihned k dodání
74 ks okamžitě k dodání
2 267,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
74 ks okamžitě k dodání
1 571,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
71 ks okamžitě k dodání
2 273,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
2 309,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
276 ks okamžitě k dodání
1 139,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Semi-standardní ano ano ano ano ano
Barevný kroužek žlutá zelená modrá zelená zelená
Celková délka L 74 mm 74 mm 74 mm 74 mm 74 mm
Vnitřní chlazení Ano, při 25 barech Ano, při 25 barech ano, při 25 barech Ano, při 25 barech Ano, při 25 barech
Vrcholový úhel 135 stupeň 140 stupeň 140 stupeň 135 stupeň 140 stupeň
Délka drážky pro třísky Lc 36 mm 36 mm 36 mm 36 mm 36 mm
Druh produktu Spirálový vrták Spirálový vrták Spirálový vrták Spirálový vrták Spirálový vrták

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku