{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | Master Alu | |
Jmenovitý ⌀ DC | 7,8 mm | |
Povlak | DLC | |
Řezný materiál | TK | |
Norm | DIN 6537 | |
Provedení | 4×D | |
Typ | W | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 3 | |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 41,3 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech | |
Strategie obrábění | HPC | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 53 mm | |
Celková délka L | 91 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Posuv f v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,88 mm/ot. | |
Barevný kroužek | žlutá | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122596 7,8 | |
EAN / GTIN | 4062406725143 | |
Číslo výrobce | 122596 7,8 |