{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 1,21 mm - 1,30 mm | |
Povlak | diamant | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Provedení | 5×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | m7 | |
Vrcholový úhel | 90 stupeň | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Rozsah ⌀ je možné konfigurovat (rozměr 1/100) | 1,21 mm - 1,30 mm | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 7,1 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 9 mm | |
Celková délka L | 45 mm | |
⌀ stopky Ds | 4 mm | |
Posuv f v GFK CFK | 0,02 mm/ot. | |
Tolerance stopky | h6 | |
Barevný kroužek | černá | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122514 1,3 | |
Číslo výrobce | 122514 1,3 |