{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Pro Steel | |
Jmenovitý ⌀ v palcích odpovídá | 15,08 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 K | |
Provedení | 4×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 42,38 mm | |
Stopka | DIN 6535 HE s h6 | |
Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka drážky pro třísky Lc | 65 mm | |
Celková délka L | 115 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,26 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122508 19/32 | |
EAN / GTIN | 4062406126810 | |
Číslo výrobce | 122508 19/32 |