{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 3,7 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 K | |
Provedení | 4×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 14,5 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | Ano, při 25 barech | |
Strategie obrábění | HPC | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 20 mm | |
Celková délka L | 62 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122500 3,7 | |
EAN / GTIN | 4045197050007 | |
Číslo výrobce | 122500 3,7 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK vrták HPC válcová stopka DIN 6535 HA 3,7 mm
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
2033,00 CZK
1 108,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
113 ks okamžitě k dodání
1 231,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
69 ks okamžitě k dodání
1118,00 CZK
438,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
198 ks okamžitě k dodání
861,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
168 ks okamžitě k dodání
921,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Barevný kroužek | zelená | zelená | modrá | zelená | modrá |
Celková délka L | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Vnitřní chlazení | Ano, při 25 barech | Ano, při 25 barech | Ano, při 25 barech | ano, při 25 barech | ano, při 25 barech |
Jmenovitý ⌀ DC | 3,7 mm | 3,7 mm | 3,7 mm | 3,7 mm | 3,7 mm |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | 140 stupeň | 140 stupeň | 140 stupeň | 140 stupeň |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm |