Vysoce výkonný TK vrták HOLEX Pro INOX s válcovou stopkou DIN 6535 HE 13 mm

Artiklové číslo: 122492 13
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC m7 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 6537 K
  • Provedení: 4×D
  • Tolerance jmenovitý ⌀: m7
  • Počet břitů Z: 2

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada Pro Inox
    Jmenovitý ⌀ DC 13 mm
    Povlak bez povlaku
    Řezný materiál TK
    Norma DIN 6537 K
    Provedení 4×D
    Tolerance jmenovitý ⌀ m7
    Počet břitů Z 2
    Vrcholový úhel 140 stupeň
    Doporučená maximální hloubka vrtání L2 40,5 mm
    Stopka DIN 6535 HE s h6
    Vnitřní chlazení ano, při 25 barech
    Délka drážky pro třísky Lc 60 mm
    Celková délka L 107 mm
    ⌀ stopky Ds 14 mm
    Posuv f v INOXu < 900 N/mm2 0,14 mm/ot.
    Barevný kroužek modrá
    Druh produktu Spirálové vrtáky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 122492 13
    EAN / GTIN 4067263011385
    Číslo výrobce 122492 13

    Aplikační tabulka

    Hliník (krátké třísky)
    N
    140
    Al > 10% Si
    N
    120
    Ocel < 500 N/mm²
    P
    120
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    110
    Ocel < 900 N/mm
    P
    80
    INOX < 900 N/mm²
    M
    55
    INOX > 900 N/mm²
    M
    45
    Ti > 850 N/mm²
    S
    35
    mokré max.
     
    mokré min.
     

    Popis

    Provedení:

    Efektivní vrtání zejména pro použití v nerezových ocelích a ocelích odolných proti kyselinám.
    Rovné hlavní řezné hrany s optimalizovanou konstrukcí řezné hrany pro lepší lámání třísek. Zvětšené komory na třísky pro vynikající odvod třísek. Zvýšená odolnost proti opotřebení díky vylepšenému tvrdokovovému substrátu a vysoce teplotně odolnému povlaku.

    Poznámka:

    Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
    Typ HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
    Typ HB: objednávejte s č. 122491.
    Typ HE objednávejte s č. 122492.

    Ke stažení & dokumenty

    Ze stejné série "Pro Inox" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku