TK vrták GARANT Master Steel FEED válcová stopka DIN 6535 HA 17

Artiklové číslo: 122435 17
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm resp. palce) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 6537 K
  • Provedení: 4×D
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h7
  • Počet břitů Z: 3

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada Master Steel
    Jmenovitý ⌀ DC 17 mm
    Povlak TiAlN
    Řezný materiál TK
    Norma DIN 6537 K
    Provedení 4×D
    Tolerance jmenovitý ⌀ h7
    Počet břitů Z 3
    Vrcholový úhel 145 stupeň
    Doporučená maximální hloubka vrtání L2 47,5 mm
    Stopka DIN 6535 HA s h6
    Vnitřní chlazení Ano, při 25 barech
    Strategie obrábění HPC
    Semi-standardní ano
    Délka drážky pro třísky Lc 73 mm
    Celková délka L 123 mm
    ⌀ stopky Ds 18 mm
    Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,66 mm/ot.
    Barevný kroužek zelená
    Druh produktu Spirálový vrták

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 122435 17
    EAN / GTIN 4045197787453
    Číslo výrobce 122435 17

    Aplikační tabulka

    Ocel < 500 N/mm²
    P
    160
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    140
    Ocel < 900 N/mm
    P
    130
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    110
    Ocel < 1400 N/mm
    P
    90
    Ocel < 55 HRC
    H
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    60
    INOX > 900 N/mm²
    M
    50
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG
    K
    130
    GGG
    K
    80
    Uni
     
    mokré max.
     
    mokré min.
     

    Popis

    Provedení:

    3břitý vrták, speciálně vyvinutý pro použití s velmi vysokými posuvy. Velmi vhodný pro stroje s vysokým výkonem a stabilními podmínkami obrábění.
    • Speciální geometrie břitu se stabilními řeznými hranami a velkou vůlí ve středu umožňuje nejvyšší posuvy.
    • Patentovaný výbrus špičky optimalizovaný pro odvod třísek zaručuje nízký řezný přítlak a dobré odlamování třísek.
    • S úhlem špičky 145° pro nízkou tvorbu otřepů u průchozích otvorů.

    Špičková technologie příčného břitu garantuje optimální samostředicí chování a umožňuje také navrtávání na nerovných plochách. 3 vodicí fazetky zajišťují stabilní výstup otvoru a přesnou kulatost otvoru.

    Poznámka:

    Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
    Tvar HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
    Tvar HB: Objednávejte s č. 122436.
    Tvar HE: Objednávejte s č. 122435 + 129100HE.

    Ke stažení & dokumenty

    Ze stejné série "Master Steel" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku