{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 8 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 K | |
Provedení | 4×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | m6 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 29 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | Ano, při 25 barech | |
Strategie obrábění | HPC | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 41 mm | |
Celková délka L | 79 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Posuv f v Inconel® | 0,08 mm/ot. | |
Barevný kroužek | růžová | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122432 8 | |
Číslo výrobce | 122432 8 |