{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 17,5 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 K | |
Provedení | 4×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | m6 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 46,8 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech | |
Strategie obrábění | HPC | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 73 mm | |
Celková délka L | 123 mm | |
⌀ stopky Ds | 18 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Posuv f v Inconel® | 0,2 mm/ot. | |
Barevný kroužek | růžová | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122430 17,5 | |
EAN / GTIN | 4045197537812 | |
Číslo výrobce | 122430 17,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK vrták HPC válcová stopka DIN 6535 HA 17,5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
11804,00 CZK
3 150,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
9 568,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
9 230,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
4 576,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
9 698,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Celková délka L | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Vrcholový úhel | 140 | 135 | 135 | 140 | 140 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | m6 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Délka drážky pro třísky Lc | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 |