{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 10,8 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 K | |
Provedení | 4×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | m7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 38,8 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | Ano, při 25 barech | |
Délka drážky pro třísky Lc | 55 mm | |
Celková délka L | 102 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Posuv f v INOXu < 900 N/mm2 | 0,12 mm/ot. | |
Barevný kroužek | modrá | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122406 10,8 | |
Číslo výrobce | 122406 10,8 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK vysokovýkonný vrták Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m7: 10,8mm |
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
2 768,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
4 524,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
3 757,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
93 ks okamžitě k dodání
2 054,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | modrá | zelená | červená | růžová | modrá |
Celková délka L | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
Vnitřní chlazení | Ano, při 25 barech | Ano, při 25 barech | ano, při 25 barech | ano, při 25 barech | ano, při 25 barech |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | m7 | h7 | h7 | m7 | m7 |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 38,8 mm | 38,8 mm | 38,8 mm | 38,8 mm | 38,8 mm |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálové vrtáky |