{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 7,3 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 K | |
Provedení | 4×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | m7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 30,1 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | Ano, při 25 barech | |
Délka drážky pro třísky Lc | 41 mm | |
Celková délka L | 79 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Posuv f v INOXu < 900 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Barevný kroužek | modrá | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122404 7,3 | |
EAN / GTIN | 4045197420411 | |
Číslo výrobce | 122404 7,3 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK vysokovýkonný vrták válcová stopka DIN 6535 HA 7,3 mm
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
1442,00 CZK
733,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
1 597,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
1 170,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
2548,00 CZK
680,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
70 ks okamžitě k dodání
1 246,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Provedení | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Jmenovitý ⌀ DC | 7,3 mm | 7,3 mm | 7,3 mm | 7,3 mm | 7,3 mm |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | 140 stupeň | 140 stupeň | 140 stupeň | 140 stupeň |
Tolerance jmenovitý ⌀ | m7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
⌀ stopky Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 30,1 mm | 30,1 mm | 30,1 mm | 30,1 mm | 30,1 mm |