Svěrák max. 150 mm

Artiklové číslo: 1224.125E
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
Druh produktu Svěrák na trubky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1224.125E
EAN / GTIN 3148519276589
Číslo výrobce 1224.125E
L-číslo L60130 8016

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Svěrák z tvárné litiny, přetržení minimálně 700 N/mm²
  • Velká ložná plocha prizmatického vedení/odnímatelné čelisti: Vedení bez ohybu zajišťuje funkčnost svěráku i při velkém zatížení
  • Vyměnitelné paralelní čelisti. Vysoká odolnost proti opotřebení, tvrdost 48/53 HRc
  • Odnímatelné čelisti ve tvaru V pro upínání trubek. Tvrdost 40/46 HRc
  • Nastavení pomocí 2 speciálních šroubů s nastavením vůle
  • Pohybové vřeteno leštěné.

Charakteristika:

  • Max. [mm]: 150
  • B [mm]: 75
  • H [mm]: 156
  • H1 [mm]: 83
  • L [mm]: 380
  • L1 [mm]: 127
  • L2 [mm]: 53
  • L3 [mm]: 76
  • [kg]: 11,34

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku