{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 4,8 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 K | |
Provedení | 4×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | m7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 20,8 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka drážky pro třísky Lc | 28 mm | |
Celková délka L | 66 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Posuv f v INOXu < 900 N/mm2 | 0,07 mm/ot. | |
Barevný kroužek | modrá | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122394 4,8 | |
EAN / GTIN | 4045197419088 | |
Číslo výrobce | 122394 4,8 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK vysokovýkonný vrták válcová stopka DIN 6535 HA 4,8 mm
na poptávku
Ihned k dodání
77 ks okamžitě k dodání
822,00 CZK
448,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
65 ks okamžitě k dodání
914,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
1487,00 CZK
953,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
62 ks okamžitě k dodání
694,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
1 389,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
152 ks okamžitě k dodání
697,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | bez povlaku |
Provedení | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Barevný kroužek | modrá | bez | zelená | zelená | červená | modrá |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK | TK | TK |
Délka drážky pro třísky Lc | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
⌀ stopky Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |