{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 20 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norm | DIN 6537 K | |
Provedení | 4×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 49 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | Ano, při 25 barech | |
Strategie obrábění | HPC | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 79 mm | |
Celková délka L | 131 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Posuv f v INOXu < 900 N/mm2 | 0,23 mm/ot. | |
Barevný kroužek | modrá | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122385 20 | |
EAN / GTIN | 4045197389282 | |
Číslo výrobce | 122385 20 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK HPC vrták Weldon DIN 6535 HB 20 mm
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
11 830,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
11 466,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
11 466,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
43 ks okamžitě k dodání
5 746,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
12 142,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnitřní chlazení | Ano, při 25 barech | Ano, při 25 barech | Ano, při 25 barech | ano, při 25 barech | ano, při 25 barech |
Jmenovitý ⌀ DC | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK | TK |
Strategie obrábění | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Délka drážky pro třísky Lc | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |