{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Diabolo | |
Jmenovitý ⌀ DC | 6,8 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 K | |
Provedení | 4×D | |
Typ | H | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 23,8 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 34 mm | |
Celková délka L | 79 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Posuv f v oceli < 60 HRC | 0,09 mm/ot. | |
Barevný kroužek | červená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122362 6,8 | |
EAN / GTIN | 4045197970992 | |
Číslo výrobce | 122362 6,8 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
TK vrták GARANT Diabolo HPC, stopka Weldon DIN 6535 HB 6,8 mm
na poptávku
Ihned k dodání
780 ks okamžitě k dodání
1 435,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
1 337,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
398 ks okamžitě k dodání
739,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Provedení | 4×D | 4×D | 4×D |
Celková délka L | 79 | 79 | 79 |
Jmenovitý ⌀ DC | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Vrcholový úhel | 140 | 135 | 140 |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |