{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Diabolo | |
Jmenovitý ⌀ DC | 3,4 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 K | |
Provedení | 4×D | |
Typ | H | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 14,9 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 20 mm | |
Celková délka L | 62 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Posuv f v oceli < 60 HRC | 0,06 mm/ot. | |
Barevný kroužek | červená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122361 3,4 | |
EAN / GTIN | 4045197968081 | |
Číslo výrobce | 122361 3,4 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK vrták GARANT Diabolo HPC válcová stopka DIN 6535 HA 3,4
na poptávku
Ihned k dodání
60 ks okamžitě k dodání
1 389,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
1477,00 CZK
975,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
1 295,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
100 ks okamžitě k dodání
694,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka L | 62 | 62 | 62 | 62 |
Jmenovitý ⌀ DC | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK |
Vrcholový úhel | 140 | 140 | 135 | 140 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 |