TK vysokovýkonný vrták Whistle-Notch DIN 6535 HE 3 mm

Artiklové číslo: 122355 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
120 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 6537 K
  • Provedení: 4×D
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h7
  • Počet břitů Z: 2

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Jmenovitý ⌀ DC 3 mm
    Povlak TiN
    Řezný materiál TK
    Norma DIN 6537 K
    Provedení 4×D
    Tolerance jmenovitý ⌀ h7
    Počet břitů Z 2
    Vrcholový úhel 140 stupeň
    Doporučená maximální hloubka vrtání L2 15,5 mm
    Stopka DIN 6535 HE s h6
    Vnitřní chlazení Ano, při 25 barech
    Délka drážky pro třísky Lc 20 mm
    Celková délka L 62 mm
    ⌀ stopky Ds 6 mm
    Tolerance stopky h6
    Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,11 mm/ot.
    Barevný kroužek zelená
    Druh produktu Spirálový vrták

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 122355 3
    EAN / GTIN 4045197391759
    Číslo výrobce 122355 3

    Aplikační tabulka

    Hliník (krátké třísky)
    N
    240
    Ocel < 500 N/mm²
    P
    110
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    90
    Ocel < 900 N/mm
    P
    80
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    65
    Ocel < 1400 N/mm
    P
    35
    INOX < 900 N/mm²
    M
    35
    INOX > 900 N/mm²
    M
    30
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    Uni
     
    mokré max.
     
    mokré min.
     
    Vzduch
     

    Popis

    Provedení:

    Zesílené jádro a speciální výbrus špičky díky tomu má příčné ostří vysokou přesnost středění. Přímé hlavní břity s jemným zaoblením hran v kombinaci se zvláštním tvarem drážky vytvářejí krátké třísky.

    Poznámka:

    Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
    K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!
    Doporučeným následným produktem je č. 122508.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku