{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 8,5 mm | |
Povlak | DLC | |
Řezný materiál | TK | |
Norm | DIN 6537 K | |
Provedení | 4×D | |
Typ | W | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 34,3 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | Ano, při 25 barech | |
Strategie obrábění | HPC | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 47 mm | |
Celková délka L | 89 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Posuv f v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,55 mm/ot. | |
Barevný kroužek | žlutá | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122307 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197756992 | |
Číslo výrobce | 122307 8,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK vrták HPC, Weldon DIN 6535 HB 8,5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
2 782,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
51 ks okamžitě k dodání
3 003,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
2 977,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
135 ks okamžitě k dodání
1 363,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
3 107,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
2 613,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | žlutá | modrá | zelená | zelená | červená | růžová |
Celková délka L | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 |
Jmenovitý ⌀ DC | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Vrcholový úhel | 135 | 135 | 135 | 140 | 140 | 140 |
⌀ stopky Ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 34,3 |