Třmenový mikrometr s úzkými měřicími plochami, osazeno karbidovým kotoučem 0-25 mm ocel, 0.4 mm ocel

Artiklové číslo: 122-141-10
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
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 122-141-10
EAN / GTIN 4946368847504
Číslo výrobce 122-141-10
L-číslo L40010 13833

Popis

Popis:

Měřicí šroub s úzkými měřicími plochami má obtížný přístup k měřicím bodům a nabízí následující výhody: Měřicí plochy ve tvaru kotouče na kovadlině a vřeteno pro měření průměrů drážek hřídelí, drážek a dalších obtížně přístupných poloh. Nerotující vřeteno.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0 - 25
Stupňování: 0,01 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±3 µm
Stupnice: buben stupnice a objímka saténově chromované, ø18 mm
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího standardu (od 25 mm), klíče.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku