Třmenový mikrometr s úzkými měřicími plochami, měřicí plochy z tvrdokovu „23“, čepel 0.75 mm ocel

Artiklové číslo: 122-127-10
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
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 122-127-10
Číslo výrobce 122-127-10

Popis

Popis:

Měřicí šroub s úzkými měřicími plochami má obtížný přístup k měřicím bodům a nabízí následující výhody: Měřicí plochy ve tvaru kotouče na kovadlině a vřeteno pro měření průměrů drážek hřídelí, drážek a dalších obtížně přístupných poloh. Nerotující vřeteno.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 2 - 3″
Přesnost: ±0,00015″
Hodnota odstupňování: 0,0001″
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±1,5E-4″
Stupnice: buben stupnice a objímka saténově chromované, ø18 mm
Doručeno: Včetně krabice, nastavovacích standardů (2 kusy), nastavitelného dorazu (pro modely s rozsahem nad 40″).
Hmotnost: 16,7
Inč/Metrický: Inč
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího standardu (od 25 mm), klíče.

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku