Rohové kleště Švédský model 2″

Artiklové číslo: 121A.2P
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
    Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 121A.2P
    EAN / GTIN 3148517028036
    Číslo výrobce 121A.2P
    L-číslo L60130 6938

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Tělo kované z vysoce kvalitní oceli
    • speciální vroubkování pro uchopení trubky ve 3 bodech.

    Charakteristika:

    • Max. [″]: 2
    • A max. [mm]: 60
    • B [mm]: 39
    • E [mm]: 21
    • L [mm]: 600
    • max. Rozpětí [mm]: 68
    • [kg]: 2 300

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku