Bezpečnostní nízká obuv jo_SPEEDY black-silver Low ESD S3, velikost 37

Artiklové číslo: 12161-37
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Plast
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Třída ochrany S3
Materiál ochranné špičky prstů Plast
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Velikost bot EU 37
Barva černá / stříbrná
Druh produktu Bezpečnostní boty

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 12161-37
EAN / GTIN 4035877935205
Číslo výrobce 12161-37

Popis

Popis:

  • Hydrofobizovaný textilní materiál
  • Tkaninová podšívka pro přirozenou ventilaci
  • Čalouněný jazyk
  • Podrážka s vložkou po celé délce ESD
  • Nemetalická mezipodešev odolná proti proražení
  • Podrážka z gumy/EVA jo_DYNAMIC
  • Pryžová otěrová krytka
  • Kompozitní špička
  • EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, forma A
  • Vybavení bez kovů a kůže.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku