Klíč stranový 16 Z, 15 mm

Artiklové číslo: 1211684
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1211684
EAN / GTIN 4002805877159
Číslo výrobce 1211684
L-číslo L60160 4443

Popis

Popis:

Pro řešení obtížných montážních problémů, snadná výměna
Kovaná
Chromvanadová ocel
Chromovaná matná
S kolíkem zámku.

Charakteristika:

  • Připevnění, Ø čepu: 16 mm
  • Nosnost (max.): 18,0
  • Celková šířka [mm]: 27 mm
  • Celková výška [mm]: 35,5 mm
  • Obsah (počet ks): 1 ks.
  • Šířka hlavy 2 [mm]: 23,5 mm
  • Výška hlavy 2 [mm]: 12 mm
  • Čistá hmotnost [kg]: 0,14 kg

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku